Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Schaumstoffe
>
Schaumpolsterprofil
>
Artikel
NOMAPACK Schutzprofil C Hohlstange 25x10-10mm 2m 312m/Ktn. Q:30kg/m³
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-11961
Hersteller:
NMC
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Schaumpolsterprofil
kantenschutzprofil 2m
kantenschutzprofil
C HOHL Stange - Schutzprofil • Ein Hohlprofil zum Überstülpen auf zu schützende Teile oder als Zwischenlage • Flexibel verwendbar • Optimaler Schutz empfindlicher Produkte bei Lagerung und Transport • Aus FCKW/ HFCKW freiem PE-LD-Schaum • Einfache und schnelle Handhabung • Detaillierte Angaben finden Sie unter Zusatzinformationen
Weitere Informationen:
Typ:
25x10-10
A:
43 mm
B:
30 mm
Hersteller:
NMC
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzprofil
Profilart:
C-Profil
Produkteigenschaften:
hohl | Zuschnitt
Länge:
2 m
Material:
PE
Farbe:
blau
Qualität:
30 kg/m³
Nachhaltigkeit:
recycelbar
C:
10 mm
... >
Schützen & Polstern
>
PE-Schutzprofile
>
C HOHL Stange - Schutzprofil
Weitere Suchbegriffe:
CHOHL
,
SchaumProfile
,
PESchaumProfile
,
PEProfile
,
PESchutzprofile
,
PE-Schaumprofile
,
PE-Schaum-Profile
,
Polsterschutz
,
Schutzleisten
,
Eckenschutz
,
Schaum-Profile
,
PE-Profile
,
Kantenschutz
,
PE-Schutzprofile
,
Polyethylen Kantenschutz
,
Kantenschutprofile
,
Schaumschutzprofile
,
Polsterprofile
,
Schutzprofile
,
Nomapack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,873*
Preis gilt ab 156.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 312 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 312 Meter
€ 1,043*
€ 1,24117
pro Meter
ab 624 Meter
€ 1,023*
€ 1,21737
pro Meter
ab 1560 Meter
€ 0,963*
€ 1,14597
pro Meter
ab 3120 Meter
€ 0,933*
€ 1,11027
pro Meter
ab 156000 Meter
€ 0,873*
€ 1,03887
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley Cutter SM 18 mm
Stanley
1-10-151
ab € 1,84*
Zubehör
STANLEY 1-10-150 Cutter SM 9mm 1 St.
Stanley
1-10-150
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen