Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOMAPACK Schutzprofil C Stange 50x50mm 2m 154m/Ktn. Q: 30kg/m³


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11962
Hersteller:
     NMC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Schaumpolsterprofil
kantenschutzprofil 2m
kantenschutzprofil
C Stange - Schutzprofil • Optimaler Polsterschutz bei Lagerung und Transport • Besonders geeignet als Unter- oder Zwischenlage, Stapelschutz und Abstandhalter bei schweren Produkten • Auch geeignet als Polsterelemente in Kartonagen, als Eck-/Kantenpolster, als kompletter Schutzrahmen und vieles andere mehr. • Ideal zum Trennen empfindlicher Oberflächen • Einfache und schnelle Handhabung • Aus FCKW/ HFCKW freiem PE-LD-Schaum • Detaillierte Angaben finden Sie unter Zusatzinformationen
Weitere Informationen:
Typ:
50x50
A:
50 mm
B:
50 mm
Hersteller:
NMC
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzprofil
Profilart:
C-Profil
Produkteigenschaften:
massiv
Länge:
2 m
Material:
PE
Farbe:
blau
Qualität:
30 kg/m³
Nachhaltigkeit:
kompostierbar
Inhalt:
154 m/Kt
Weitere Suchbegriffe: Cstange, SchaumProfile, PESchaumProfile, PEProfile, PESchutzprofile, PE-Schaumprofile, PE-Schaum-Profile, Polsterschutz, Schutzleisten, Eckenschutz, Schaum-Profile, PE-Profile, Kantenschutz, PE-Schutzprofile, Polyethylen Kantenschutz, Kantenschutprofile, Schaumschutzprofile, Polsterprofile, Schutzprofile, Nomapack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 77.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 154 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 154 Meter
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Meter
ab 308 Meter
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Meter
ab 770 Meter
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Meter
ab 1540 Meter
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Meter
ab 77000 Meter
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-10-151
ab € 1,77*
Zubehör
Stanley
1-10-150
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.