Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband Acrylat-Kleber 25my transparent 10mx12mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-12504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648710384
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband 800 transparent - 10 m Acrylat • Wassergelöster Acrylatkleber • Alterungsbeständigkeit: hoch • Preiswert • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Geeignet zum Verschließen kleiner Schachteln, Päckchen u. Ä. • UV-Beständigkeit: hoch
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut
Stärke:
25 µm
Länge:
10 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Acrylat
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | UV-beständig
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
1 Zoll | 25 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband transparent, pp-klebeband, packband 12mm, Acrylatkleber, Selbstklebeband Acrylat-Kleber, Selbstklebeband Acrylatkleber, Selbstklebebänder Acrylat-Kleber, selbstklebebänder transparent, klebeband transparent, Selbstklebebänder Acrylatkleber, packbänder transparent, klebebänder transparent, packband transparent, Acrylat-Kleber, selbstklebeband transparent, PP800, Packbänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 180.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 0,24*
€ 0,29
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 0,21*
€ 0,25
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 0,20*
€ 0,24
pro Rolle
ab 180000 Rollen
€ 0,16*
€ 0,19
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57421
ab € 29,32*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.