Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten- und Seilpflege Spray, vollsynthetisch, gut haftend 400 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847V-12851
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034098474487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
Ketten und Seilpflegespray • Gut haftend an schnell laufenden Ketten- und Seilkonstruktionen, keine Abtropfverluste • Durchdringt Ketten und Drahtseile auch von innen heraus • Vollsynthetisches, transparentes und dünnflüssiges Ketten- und Seilpflege- Spray, mit hoher Kapillarwirkung • Neutral, nicht aggressiv, antistatisch und geräuschmindernd • Kälte- und wärmebeständig –15 °C bis +250 °C • Gewährleistet Langlaufschmierung
Weitere Informationen:
Liter:
0,4 l
Gebindeform:
Sprühdose
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Oberflächen
Materialbeschaffenheit:
Metall
Produkteigenschaften:
Pflegemittel
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H315 Verursacht Hautreizungen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Produktbeschaffenheit:
Aerosol

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Seilpflege, Seilwartung, kettenspray 400ml, ketten und haftschmierstoff, ketten- und haftschmierstoff 400ml, Seilsprays, Kettenpflegesprays, Haftsprays, Pflegemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
3
€ 4,99*
ab € 4,65*
€ 6,89*
Lager 847
11
1
€ 4,99*
ab € 4,89*
€ 7,23*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 7,23*
€ 8,60
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Dose
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.