Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zink Alu-Spray, Schutz vor Rost und Korrosion, 400 ml,


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847V-12881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray
Zink-Spray hell • Gemisch aus hochreinem Zink- und Aluminiumpulver, • Witterungsbeständig und schnelltrocknend • Zur Nachbesserung von feuerverzinkten Teile • Nachträglicher Schutz nach Schweißarbeiten • Zur Ausbesserung beschädigter Oberflächen • Korrosionsschutz durch galvanische Wirkung • Schutzversieglung für Rohrleitungen und Metalle • Grundierung für nachfolgende Anstriche • Bildet eine dauerhafte Schutzschicht mit wasserunlöslichem Zinkoxid auf Eisen (Stahl) und schützt damit auch schadhafte Stellen • Hitzebeständig bis 900°C
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Fahrzeuge | Maschinen
Materialbeschaffenheit:
Zink
Produkteigenschaften:
Beschichter | Korrosionsschutz
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Produktbeschaffenheit:
Aerosol

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Zink-Alu-Spray, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, zinkspray 400ml, zinkschutz - spray, Zinksprays, Grundierungssprays, Rostschutzsprays, Beschichtungssprays, Lackschutz, Rostschutzmittel, Korrosionsschutzmittel, Pflegemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Dose
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Strenge
ab € 5,78*
Sonstiges
Strenge
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.