Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zink Spray 550G grau, 400 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847V-12882
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034098471189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
zinkschutz - spray
Zink-Spray 550G dunkel • Das eingesetzte Zink und die Zinkverbindungen enthalten 99% Reinstzink • Gitterschnitt geprüft nach DIN EN ISO 2409 • Hitzebeständig bis 500° C • 500 Stunden Salzsprühnebel nach DIN 50021 • Kathodischer Rostschutz als nachträglicher Schutz nach Schweißarbeiten und Montage • Schutzversieglung für alle metallische Untergründe
Weitere Informationen:
Liter:
0,4 l
Gebindeform:
Sprühdose
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Fahrzeuge | Maschinen
Materialbeschaffenheit:
Zink
Produkteigenschaften:
Beschichter | Korrosionsschutz
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Produktbeschaffenheit:
Aerosol

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lackschutz, Rostschutzmittel, Korrosionsschutzmittel, Pflegemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
3
€ 4,99*
ab € 5,78*
€ 8,26*
Lager 847
16
1
€ 4,99*
ab € 6,07*
€ 8,83*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 8,83*
€ 10,51
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Dose
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 6,23*
Sonstiges
Strenge
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.