Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA Palette dynamische Belastung 250 kg BxLxH 400x600x120mm #F44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-13145
Hersteller:
     INKA
Herst.-Nr.:
     PW F44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inka-Palette
Inkapalette
Pressholz-Palette
Pressholzpalette
Inka-Palette 400 x 600 • Schädlingsfrei ohne Behandlung, benötigt keine Hitzebehandlung • Spart Lagerraum und Kosten, da leicht platzsparend ineinander stapelbar • Problemloser Export nach China, Australien, USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Chile etc. • Anerkannte Export-Zertifikate beim Export in ISPM15/NIMF15 Länder gratis • Schrumpf- und stretchfreundliche Formen • Benötigt keine IPPC-Markierung (Stempel) • Geringes Gewicht - geeignet für die Luftfracht
Weitere Informationen:
Breite:
40 cm
Länge:
60 cm
Höhe:
120 mm
Palettentyp:
Einwegpalette | Export-Palette | INKA-Palette
Tragkraft statisch:
750 kg
Tragkraft dynamisch:
250 kg
Produkteigenschaften:
geschlossener Boden | schädlingsresistent | Zugelassen für internat. Export
Material:
Pressspan
Hersteller:
Inka
Nachhaltigkeit:
100 % biologisch abbaubar | nachwachsende Rohstoffe | wiederverwendbar | zertifizierte Nachhaltigkeit
Weitere Suchbegriffe: Pressspan-Palette, Pressspanpalette, pressholzpalette inka, pressholzpalette, NonWoodPalette, Einwegpaletten, Containerpaletten, NonWood-Palette, Wegwerfpalette, Kartonpaletten, Paletten, Palette, Inkapaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
ab € 31,74*
Zubehör
Prebena
HHVZ 10
ab € 37,07*
Zubehör
sanstrap
ab € 30,43*
Zubehör
k.A.
ab € 1,86331*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.