Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HHPF Hefthammer schwer, für PF Klammer bis 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-62460
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
HHPF - Hefthammer • Zum Befestigen von Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwänden, Teppichböden, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflecht und vielem mehr • Gewicht: 0,9 kg • Klammertyp: PF, Rückenbreite: 10,6mm, Schenkellänge: 6-9mm • Einfaches Ladesystem • Sehr gutes Handling • Geringer Kraftaufwand
Weitere Informationen:
Heftertyp:
Hefthammer
Gewicht:
0,9 kg
Länge:
300 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
58 mm
Hersteller:
Prebena
Heftklammer-Typ:
PREBENA PF
Klammerschenkellänge:
6 mm | 8 mm | 9 mm
Rückenbreite:
10,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, hammertacker prebena, drahtklammern, tackerklammer 24/6, schlagtacker, Bauhefter, Heftgeräte, hefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,04759*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0536*
Zubehör
k.A.
ab € 13,06*
Zubehör
INKA
PW F44
ab € 8,50*
Zubehör
INKA
PW F64
ab € 12,87*
Zubehör
INKA
ab € 18,09*
Zubehör
INKA
PW 10/2
ab € 25,81*
Zubehör
INKA
PW F8
ab € 18,39*
Zubehör
INKA
F11
ab € 11,81*
Zubehör
Prebena
PF06CNK
ab € 6,56*
Zubehör
Prebena
PF09CNK
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.