Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREBENA Heftklammer B 5/8 CLF 16 mm für Kartonverschlusshefter 2500 St/Pk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13403
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     B 5/8 CLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartonverschlusshefter Heftklammern
kartonverschlusshefter heftklammern
PREBENA B - Heftklammern • Verschließt Wellpapp-Kartonagen zuverlässig • Sicherer Kartonverschluss auch für schwere Packstücke • Preisattraktive Verschlussart, schnell und einfach anzuwenden • Manipulationssicher - Öffnungsversuche lassen sich sofort erkennen
Weitere Informationen:
Klammerschenkellänge:
16 mm
Inhalt:
2500 St/Kt
Geeigneter Hefter:
a.560M Handhefter | a.560PN Lufthefter | ACE 35 Deckelhefter | ACE 35 Lufthefter | B560PN Bodenhefter | ROMA Handhefter | ROMA Lufthefter
Material:
Draht
Produkteigenschaften:
verbronzt
Hersteller:
Prebena
Heftklammer-Typ:
B 3/4 | B 5/8
Rückenbreite:
34,75 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlussklammer, Verschlussklammern, Heften, Klammern, Tackerklammern, Heftklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00481*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,00652*
€ 0,00776
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00646*
€ 0,00769
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,00641*
€ 0,00763
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00617*
€ 0,00734
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00602*
€ 0,00716
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00481*
€ 0,00572
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 568,77*
Zubehör
k.A.
ab € 466,51*
Zubehör
k.A.
ab € 778,39*
Zubehör
k.A.
ab € 1.733,00*
Zubehör
k.A.
ab € 370,97*
Zubehör
k.A.
ab € 294,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.