Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE 35 MANUELL Deckelhefter B 3/4-B5/8, 15-18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-17390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
ACE 35 MANUELL - Deckelhefter • Klammertypen B3/4 B5/8 Schenkellänge von 15 - 18 mm • Leichtes Gewicht 2700 g • Klammerkapazität: 100 Stück • Äußerst Handlich • Hefttiefe und Umbiegung einstellbar
Weitere Informationen:
Heftertyp:
Deckelhefter | Handhefter
Kapazität:
100
Gewicht:
2,2 kg
Länge:
420 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
290 mm
Heftklammer-Typ:
B 3/4 | B 5/8
Klammerschenkellänge:
16 mm | 18 mm
Weitere Suchbegriffe: kartonverschlusshefter mechanisch, blindhefter, ace35, Kartonverschluß, Heftgeräte, hefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 539,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,84*
€ 642,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,59*
€ 632,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,85*
€ 597,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,91*
€ 581,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,38*
€ 554,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 2,74728*
Zubehör
k.A.
€ 2,5877*
Zubehör
k.A.
€ 3,68255*
Zubehör
k.A.
€ 2,78776*
Zubehör
k.A.
€ 3,97282*
Zubehör
k.A.
€ 3,63994*
Zubehör
k.A.
€ 3,53732*
Zubehör
k.A.
€ 4,33864*
Zubehör
k.A.
€ 4,22501*
Zubehör
k.A.
€ 6,1199*
Zubehör
k.A.
€ 14,14186*
Zubehör
k.A.
€ 4,47381*
Zubehör
k.A.
€ 3,6865*
Zubehör
k.A.
€ 3,96731*
Zubehör
k.A.
€ 5,65778*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.