Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4341 hellbraun 50mx38mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13925
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa-Krepp 4341 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4341 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist leicht gekrepptes Papier • Tesa-Krepp 4341 besitzt eine sehr gute Handeinreißbarkeit und Farbhaftung • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist • Das Profi-Malerband ist gut anschmiegsam, ermöglicht gute scharfe Farbkanten und ist einfach zu entfernen • Das Malerkrepp ist nassschlifffest und zeichnet sich durch eine gute lack- und Füllerhaftung auf der Oberseite aus
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4341
Länge:
50 m
Stärke:
190 µm
Trägermaterial:
Krepp | Papier
Kleber:
Naturkautschuk
°C kurzfr.:
140 °C
Farbe:
braun
Produkteigenschaften:
hohe Anfangsklebekraft | hohes Haftvermögen | leicht ablösend
Klebebandtyp:
Kreppband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 38mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband, Malerbänder, Abdeckbänder, Abklebebänder, Malerband, Abdeckband, Abdeckbänder, KreppKlebeband, KreppKlebebänder, Kreppbänder, Klebebänder, Malerabdeckbänder, Krepp-Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 4.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.