Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Karton FEFCO 0201 mit normalen Klappen 175x155x213 mm Q:1.40B #G10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13946
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Gefahrgutkartonagen • Alle Kartons sind mit der jeweiligen Zulassungsnummer versehen • Entsprechen den Bestimmungen RM001, IATA, RID, ADR • Besonders stabile und robuste Ausführung für höchste Sicherheit • Karton ist zur Sicherheit mit einem 75 mm breiten Filamentklebeband zu verschließen • Ausführung FEFCO 0201 mit voreinandergehenden Boden- und Deckelklappen • Bei Erstbestellung ist die Aushändigung von Zulassungsschein und Prüfbericht notwendig
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Breite:
155 mm
Höhe:
213 mm
Wellpappe Qualität:
1.40B
Wellpappe:
1-wellig
Kartontyp:
Gefahrgutkarton
Pappenart:
Wellpappe
Fefco:
0201
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, gefahrgutkarton 175 x 155 x 213 mm, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Gefahrkartonagen, Sicherheitskartonagen, Chemiekartonagen, Giftkartonagen, Gefahrgutboxen, Sicherheitskartons, Gefahrkartons, Chemiekartons, Giftkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36161*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,91161*
€ 2,27482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90161*
€ 2,26292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84161*
€ 2,19152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77161*
€ 2,10822
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72161*
€ 2,04872
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36161*
€ 1,62032
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monta
351
ab € 8,93*
Zubehör
k.A.
ab € 95,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.