Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERMICULITE Füllstoff Körnung 2-6mm 10kg/Sack 90-100l


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-46179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Füllstoff
Gefahrgutfüllstoff
VERMICULITE - Füllstoff • Besonderes Füllmaterial zum Verpacken von Gefahrgütern • Das extrem leichte Gewicht trägt zu geringen Versandkosten bei • Die hohe Saugfähigkeit lässt keine gefährlichen Stoffe nach außen dringen • Nicht brennbar • Vermiculite bindet problemlos chemische Verbindungen wie Säuren, Laugen, Farben und Verdünner • Idealer Dämmstoff gegen Wärme und Kälte • Schützt sowohl das Produkt als auch die Umwelt
Weitere Informationen:
Material:
Vermiculite
Farbe:
natur
Liter:
90 l
Weitere Suchbegriffe: Verpackungschips, Loosefill, Füllmaterial, Füllmittel, Füllstoffe, Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,85*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 120,11*
€ 142,93
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 119,53*
€ 142,24
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 112,41*
€ 133,77
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 108,75*
€ 129,41
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 95,85*
€ 114,06
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
ab € 1,37161*
Zubehör
Storopack
ab € 6,59044*
Zubehör
Storopack
ab € 6,84149*
Zubehör
Storopack
ab € 7,87571*
Zubehör
Storopack
ab € 14,67846*
Zubehör
Storopack
ab € 13,04494*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.