Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Klebeband #11356, doppelseitig, stark klebend 60 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-14018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Vlies-Klebeband 11356 • Transparent, aggressiv klebend • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C • U. a. geeignet, um Filz, Schäume, Karton etc. mit einer Selbstklebeschicht auszurüsten • Prüfen Sie bitte vor Verwendung dieses Produkts, ob dieses sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet . • Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit • Alterungsbeständigkeit: gut • Weichmacherbeständigkeit: mittel
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Länge:
50 m
Stärke:
140 µm
Trägermaterial:
Vinyl
Kleber:
Hotmelt (synth. Kautschuk)
°C kurzfr.:
-30 °C | 80 °C
Farbe:
transluzent
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | doppelseitig klebend | feuchtigkeitsbeständig | hohe Klebkraft
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, Fliesklebebänder, Teppichklebeband, Vliesklebeband, doppelseitiges Klebeband, doppelseitige klebebänder, Teppichklebebänder, Teppichband, Fliesklebeband, Teppichverlegeband, Teppichbänder, Teppichverlegebänder, doppelseitiges Klebebänder, Vliesklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 10.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 24,12*
€ 28,70
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 23,78*
€ 28,30
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 20,75*
€ 24,69
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 4,89*
Sonstiges
k.A.
ab € 5,93*
Sonstiges
k.A.
ab € 7,32*
Sonstiges
k.A.
ab € 9,25*
Sonstiges
k.A.
ab € 10,83*
Sonstiges
k.A.
ab € 13,76*
Sonstiges
k.A.
ab € 17,69*
Sonstiges
k.A.
ab € 2,94*
Sonstiges
k.A.
ab € 33,50*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.