Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband 42my braun 66mx50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-14065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband braun - 66 m Acrylat • Zum Verschließen von Kartonagen • Hohes Klebe- und Haftvermögen • Alterungsbeständigkeit: hoch • UV-Beständigkeit: hoch • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für die von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut
Stärke:
42 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Acrylat
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | UV-beständig
Farbe:
braun
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Selbstklebeband Acrylat-Kleber, Selbstklebeband Acrylatkleber, Selbstklebebänder Acrylat-Kleber, Acrylatkleber, Acrylat-Kleber, Selbstklebebänder Acrylatkleber, Packbänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,67*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,82*
Zubehör
k.A.
ab € 6,79*
Zubehör
k.A.
ab € 8,38*
Zubehör
k.A.
ab € 29,18*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.