Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOMAPACK Schutzprofil , U 0-6, Rollenware 320m/Rolle Q:25kg/m³


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-15135
Hersteller:
     NMC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Schaumpolsterprofil
kantenschutzprofil
U 0-6 Rolle - Schutzprofil • Geeignet für Produkte mit einer Kantenstärke bis 13 mm • Geliefert auf Endlosspule • Einfach auf Maß zu bringen • Aus FCKW/ HFCKW freiem PE-LD-Schaum • Verfügt über eine gute Eigenklemmung durch die hohe Lippenspannung • Hohe Polsterstärke für den optimalen Schutz empfindlicher Produkte bei Lagerung und Transport • Detaillierte Angaben finden Sie unter Zusatzinformationen
Weitere Informationen:
Typ:
0-6
Für Kantenstärken:
0-6 mm
Länge:
320 m
A:
28,5 mm
B:
14,5 mm
D:
37 mm
Hersteller:
NMC
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzprofil
Profilart:
U-Profil
Produkteigenschaften:
Rollenware
Material:
PE
Farbe:
grau
Qualität:
25 kg/m³
Nachhaltigkeit:
recycelbar
C:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Nomapack, SchaumProfile, PESchaumProfile, PEProfile, PESchutzprofile, PE-Schaumprofile, PE-Schaum-Profile, Polsterschutz, Schutzleisten, Eckenschutz, Schaum-Profile, PE-Profile, Kantenschutz, PE-Schutzprofile, Polyethylen Kantenschutz, Kantenschutprofile, Schaumschutzprofile, Polsterprofile, Schutzprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,591*
  
Preis gilt ab 160.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Meter
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Meter
ab 640 Meter
€ 0,711*
€ 0,84609
pro Meter
ab 1600 Meter
€ 0,671*
€ 0,79849
pro Meter
ab 3200 Meter
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Meter
ab 160000 Meter
€ 0,591*
€ 0,70329
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-10-151
ab € 1,77*
Zubehör
Stanley
1-10-150
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.