Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Verpackungspapiere
>
Kraftpapier
>
Artikel
tesapack 4313 Papier synthetischer Kautschuk-Kleber chamois 50mx50mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 847
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847V-16914
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
4313
EAN/GTIN:
4005800178139
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
tesa 4313 braun 50 m - Papier-Packband • Besteht aus einem widerstandsfähigen Papierträger • Silikonfrei imprägnierte Oberfläche • Synthesekautschukklebmasse • Hohe Anfangsklebkraft für einen sofortigen Verschluss • Leicht abrollend • Ideal für die manuelle oder maschinelle Verarbeitung • Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln • Synthesekautschuk-Kleber
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut
Stärke:
107 µm
Länge:
50 m
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Hotmelt (synth. Kautschuk)
Produkteigenschaften:
bedruckbar
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | FSC-zertifiziert | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | zertifizierte Nachhaltigkeit
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Papierklebeband | Selbstklebeband
Breite:
50 mm
... >
Packbänder
>
Packbänder - Papier
>
tesa 4313 braun 50 m - Papier-Packband
Weitere Suchbegriffe:
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
Papier-Klebeband
,
Papier-Packband
,
Papierklebeband
,
Papierpackband
,
papier-klebeband tesa
,
papier packband
,
paket-klebeband 50 mm
,
Kraftklebebänder
,
Oeko bänder
,
Umweltfreundliches Klebebänder
,
Oeko Klebebänder
,
Umweltfreundliches Klebeband
,
Kraftklebeband
,
Oeko Klebeband
,
Oeko Band
,
tesa4313
,
Papierbänder
,
Papierpackbänder
,
Papierband
,
Papierklebebänder
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
7 Tage
unbekannt
36
€ 4,90*
ab € 3,73*
€ 5,65*
Lager 245
1 Tag
12
6
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 5,82*
Lager 4012
2 Tage
30
6
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 5,82*
Lager 42XH2
4 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,83*
Lager 847
16 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1042* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück (
entspricht € 236,52* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 06400-00001-02 Handabroller Comfort 6400 Metall rot/blau für Bandbreite 50
tesa
06400-00001-02
€ 17,64*
Zubehör
Handabroller Metall, blau, 50 mm mit Andrucklasche
k.A.
€ 9,82*
Zubehör
Handabroller Metall, blau, 50 mm mit Bremse, Andrucklasche
k.A.
€ 16,20*
Zubehör
Handabroller Profi 50 mm
tesa
56402
€ 189,55*
Zubehör
Handabroller tropfenform aus Metall für Packband 50 mm
HADE Heinrich Dornseifer
€ 25,92*
Zubehör
Tischabroller mit Doppelkern und Schraubzwinge für 12, 15, 25, 38, 50mm Bänder
1-PACK
WBV-692026
€ 21,40*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.