Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4329 pastellgelb Naturkautschuk-Kleber 50mx50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-17175
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4329
EAN/GTIN:
     4005800208539
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa-Krepp 4329 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4329 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 70 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist leicht gekrepptes Papier • Tesa-Krepp 4329 besitzt eine sehr gute Handeinreißbarkeit und Farbhaftung • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist • Das Profi-Malerband schmiegt sich gut an, ermöglicht gute scharfe Farbkanten und ist einfach zu entfernen • Das Malerkrepp ist nassschlifffest und zeichnet sich durch eine gute Lack- und Füllerhaftung auf der Oberseite aus
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4329
Länge:
50 m
Stärke:
125 µm
Trägermaterial:
Krepp | Papier
Kleber:
Naturkautschuk
°C kurzfr.:
70 °C
Farbe:
beige
Produkteigenschaften:
hohes Haftvermögen | leicht ablösend
Klebebandtyp:
Kreppband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 50mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckbänder, Malerbänder, Abklebebänder, Abdeckband, Abdeckbänder, Malerband, KreppKlebeband, KreppKlebebänder, Kreppbänder, Klebebänder, Malerabdeckbänder, Krepp-Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.