Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Industrieklinge 22x43x0,4mm 10 St/Pk #37040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-18054
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     37040
EAN/GTIN:
     4002632914904
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
MARTOR INDUSTRIEKLINGE Nr. 37040 • Geeignet für Karton, Folie, Papier, Kunststoffumreifungen, Schnüre etc. • Vier Schneidkanten für eine 4-fache Nutzungsdauer • 2-seitiger Breitschliff
Weitere Informationen:
Klingentyp:
Gradkopf-Klinge
Für Messer:
Martor Secumax Combi | Martor Secumax Novex | Martor Secumax Opticut | Martor Secumax Ruck-Zuck | Martor Secumax Ruck-Zuck SOS | Martor Secumax Salvex SOS
Klingeneigenschaften:
2-seitiger Schliff | 4-fach nutzbar | Breitschliff
Klingenbreite:
22 mm
Länge:
43 mm
Hersteller:
Martor
Marke::
Martor
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,563*
€ 0,721*
7 Tage
80
10
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,469*
€ 0,829*
2 Tage
1120
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,512*
€ 0,912*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,53*
€ 0,94*
Lager 847
100
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,673*
€ 1,183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,183*
€ 1,40777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,903*
€ 1,07457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,783*
€ 0,93177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
€ 4,92*
Zubehör
MARTOR
9810.08
€ 8,39*
Zubehör
MARTOR
9845.06
€ 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.