Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Secunorm Profi 40 RE+LI-Händer Nr.119001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-18059
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     119001
EAN/GTIN:
     4002632918834
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
MARTOR SECUNORM PROFI 40 - Sicherheitsmesser • Mit 40 mm Klingenaustritt ist das robuste SECUNORM PROFI40 eine sehr gute Wahl • Zudem ist die Klinge extrem bruchsicher. Als Linkshänder wenden Sie sie nur einmal im Griff und fertig ist Ihr Schneidwerkzeug • Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug für eine hohe Arbeitssicherheit • Ideal geeignet für das Öffnen von Säcken aller Art, für Rollenware, Schaumstoff, Styropor, bis zu 3-lagigen Karton etc.
Weitere Informationen:
Messertyp:
Sicherheitsmesser
Schneidmaterial:
Filz | Folienbahnen | Garn/Schnur | Karton bis 3-lagig | Klebeband | Kunststoffumreifungsband | Papierbahnen | PVC-Bodenbelag | Sackware | Schaumstoff | Schrumpffolie | Stretchfolie | Styropor | Textil | Vliesstoff | Wickelfolie
Händigkeit:
Linkshänder | Rechtshänder
Messereigenschaften:
Abriebschutz | ergonomisch | werkzeugloser Klingenwechsel
Klingentyp:
Styropor-Klinge
Klingeneigenschaften:
2-seitiger Schliff
Schnitttiefe max.:
36 mm
Hersteller:
Martor
Marke::
Martor
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser martor, cuttermesser, cuttermesser martor, 119001, profi40, snap Knife, Messer Martor, Sicherheismesser Martor, SECU, MARTOR, schneiden, Schutzmesser, Martor Secu, Messer, trennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
7940.60
€ 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.