Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Ersatzklinge STYROPORKLINGE 7940


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Logo
Artikel-Nr.:
     6C8MS-288789
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     7940.60
EAN/GTIN:
     4002632918582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Die STYROPORKLINGE NR. 7940 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 71,2 mm lang, 17,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die STYROPORKLINGE NR. 7940 ist unter der Bestellnummer 7940.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUNORM 380, SECUNORM 540, SECUBASE 383.
    Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
    Basismaterial:
    Stahl
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
22.3 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
9.5 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0430 kg
Klingenform:
Styroporklinge|Raute
Anzahl Lochung Klinge:
1-Lochklinge
Ursprungsland:
CZ
Basismaterial:
Stahl
Klinge rostfrei:
nein
Ursprungsregion:
Ausland
Klingen-Facetten:
2-fach
Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen):
nein
Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Länge Artikel ohne Verpackung:
71.2 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
17.7 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
0.50 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
94.2 mm
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
610
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 4,95*
3 Tage
610
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 5,58*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,02*
€ 5,71*
3 Tage
633
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 5,73*
2 Tage
1415
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,07*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.