Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Grafik Boy Messer für Schneidarbeiten Nr.31172


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-18238
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     31172
EAN/GTIN:
     4002632311727
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Ersatzklingen Schablonenmesser
Bastelmesser
MARTOR GRAFIX BOY - Grafikmesser • Ein Alu-Messer für feine Schneidarbeiten in Form eines Bleistiftes • Geeignet z. B. für den Einsatz im Modellbau • Stabile Ausführung • Leichter Klingenwechsel über die Rändelmutter
Weitere Informationen:
Messertyp:
Grafikmesser
Schneidmaterial:
Filz | Folie, kaschiert | Folie, laminiert | Folienbahnen | Klebeband | Papierbahnen | Styropor | Vliesstoff
Händigkeit:
Linkshänder | Rechtshänder
Messereigenschaften:
Abriebschutz | ergonomisch | flexible Klingenaufnahme | rutschfester Griff | werkzeugloser Klingenwechsel
Klingentyp:
Grafik-Klinge
Klingeneigenschaften:
2-seitiger Schliff
Klingenbreite:
9 mm
Hersteller:
Martor
Marke::
Martor
Weitere Suchbegriffe: Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, schablonenmesser martor, bastelmesser, 31133, 31133.00, 31172, 31172.00, grafixboy, snap Knife, Messer Martor, Sicherheismesser Martor, SECU, MARTOR, schneiden, Schutzmesser, Martor Secu, Messer, trennen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 6,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,84*
€ 6,29*
Lager 847
nicht lagernd
10
€ 4,99*
ab € 5,28*
€ 7,06*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,42*
€ 7,16*
1
€ 4,16*
ab € 4,78*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
72.50
€ 0,57*
Zubehör
MARTOR
108000.00
€ 4,92*
Zubehör
MARTOR
9810.08
€ 8,42*
Zubehör
MARTOR
9845.06
€ 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.