Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zink Spray, Schutz vor Rost und Korrosion,hell 400 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847V-22596
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034098416388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
zinkschutz - spray
Zink-Spray hell • Gemisch aus hochreinem Zink- und Aluminiumpulver, • Witterungsbeständig und schnelltrocknend • Zur Nachbesserung von feuerverzinkten Teile • Nachträglicher Schutz nach Schweißarbeiten • Zur Ausbesserung beschädigter Oberflächen • Korrosionsschutz durch galvanische Wirkung • Schutzversieglung für Rohrleitungen und Metalle • Grundierung für nachfolgende Anstriche • Bildet eine dauerhafte Schutzschicht mit wasserunlöslichem Zinkoxid auf Eisen (Stahl) und schützt damit auch schadhafte Stellen • Hitzebeständig bis 900°C
Weitere Informationen:
Gebindeform:
Sprühdose
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Fahrzeuge | Maschinen
Materialbeschaffenheit:
Zink
Produkteigenschaften:
Beschichter | Korrosionsschutz
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Produktbeschaffenheit:
Aerosol
Liter:
0,4 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Zinksprays, Grundierungssprays, Rostschutzsprays, Beschichtungssprays, Lackschutz, Rostschutzmittel, Korrosionsschutzmittel, Pflegemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
78
2
€ 4,99*
ab € 6,26*
€ 8,90*
Lager 847
78
1
€ 4,99*
ab € 6,58*
€ 9,47*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,47*
€ 11,27
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Dose
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 6,22*
Sonstiges
Strenge
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.