Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherungslack in Alu-Tube rot 20ml


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847V-23708
Hersteller:
     Lackfabrik Bäder
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubensicherungslack
Sicherungslack
Signierpaste
Tubenschreiber
Schraubensicherungslack rot in Alu-Tube • Dient der Kennzeichnung von Schrauben, Muttern oder ähnlichen Komponenten
Weitere Informationen:
Produktserie:
Tubenschreiber
Farbe:
rot
Liter:
20 ml
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universaltubenschreiber, schraubensicherungslack 20ml rot, signierpaste rot, tubenschreiber, SchraubenKleber, SchraubenKlebstoffe, Schraubenfest, Schraubenfixierer, Schraubenfixierung, Fixierung Schrauben, Schrauben-Kleber, Schrauben-Klebstoffe, Fixierer Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Tuben
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 11,84*
€ 14,09
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 11,53*
€ 13,72
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 10,74*
€ 12,78
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 10,28*
€ 12,23
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 10,08*
€ 12,00
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 7,82*
€ 9,31
pro Tube
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Strenge
ab € 16,55*
Zubehör
Strenge
ab € 22,19*
Zubehör
Strenge
ab € 20,45*
Zubehör
Strenge
ab € 23,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.