Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofffäden BANOK Standard 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-23864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschieß-Fäden
Anschießfäden
Etikettier-Fäden
Etikettierfäden
BANOK Standard - Kunststofffaden • Einfaches, schnelles Handling • Für Beutel oder Säcke • Schonend bei Textilien, unempfindlich gegen Feuchtigkeit, da aus Polyethylen • Zur Bildung von Paaren, z.B. bei Socken oder Handschuhen • Heftfäden für alle Etikettierpistolen "Standard"
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
transparent
Länge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Heftfäden, Hängeetikett Nylonfäden, anschieß fäden, Befestigungsfaden, Anschießfaden, Fixierfaden, KunststoffFäden, Textilauszeichnungsmittel, Nylonfäden, Kunststoff-Fäden, Fäden, Faden, Etiketten Befestigung, Etikettenbefestigen, Etikettierfaden, Etikettenbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00109*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00162*
€ 0,00193
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00157*
€ 0,00187
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00149*
€ 0,00177
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00144*
€ 0,00171
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00138*
€ 0,00164
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00109*
€ 0,0013
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,04789*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0539*
Zubehör
k.A.
ab € 29,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.