Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Etiketten
>
Preisauszeichnung
>
Anhängeschild
>
Artikel
Anhängeetikett Kunststoff 120x64 mm, 2 Stanzlöcher, papierbesch., 1000St/Ktn.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-24200
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Anhängeetikette, beidseitig papierkaschiert, 2 Loch • Zum Aus- und Kennzeichnen von Fässern, Säcken, Gas-, Wasser- und Stromzählern, Feuerlöschern, Schränken, LKW, Waggons, Messgeräten und vieles mehr • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten: mit Etikettierpistole, Faden, Splint, Plombendraht und Plomben • Können beschriftet oder etikettiert werden
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Stärke:
5 mm
Produkteigenschaften:
2 Lochung | beschreibbar | papierkaschiert
Trägermaterial:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Breite:
120 mm
... >
Plomben & Etikettieren
>
Etiketten
>
Anhängeetikette, beidseitig papierkaschiert, 2 Loch
Weitere Suchbegriffe:
Hängeetikett
,
Kartonanhänger
,
Kartonetikett
,
Stückwarenanhänger
,
Preisauszeichnung
,
hängeetiketten weiß 120mmx60mm
,
anhänge etikett
,
anhänge-etikett weiß
,
KolliAnhänger
,
HängeEtikett
,
Einzeletiketten
,
Frachtgutanhänger
,
Kolli-Anhänger
,
Preisauszeichner Etiketten
,
Warenauszeichnung
,
Hängeschild
,
Anhänge
,
Etikett
,
Etikettierung
,
Auszeichnung
,
kennzeichnen
,
markieren
,
Kennzeichnung
,
Markierung
,
Etiketten
,
auszeichnen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0536*
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschießpistole Banok 503 S mit Nadeln (standard)
k.A.
ab € 29,23*
Zubehör
Etiketten-Anhängeschlaufen 35 mm, 1,4 mm, normal, stumpf
k.A.
ab € 0,00803*
Zubehör
Etiketten-Anhängeschlaufen 56 mm 1,8 mm, extra groß
k.A.
ab € 0,0379*
Zubehör
Etiketten-Drahtsschlinge 160 mm x 0,6 mm, 2000St/Ktn.
k.A.
ab € 0,01955*
Zubehör
Etiketten-Drähte verzinkt 200 mm, 0,5 mm
k.A.
ab € 0,00839*
Zubehör
HHPF Hefthammer schwer, für PF Klammer bis 9 mm
Prebena
ab € 31,69*
Zubehör
Kunststofffäden BANOK Standard 40 mm
k.A.
ab € 0,00109*
Zubehör
PREBENA HHVZ 10 Hefthammer leicht, für VZ Klammer bis 10 mm
Prebena
HHVZ 10
ab € 37,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen