Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Rundschlinge Twintex, Tragf. = 5t Nutzl. (L1) = 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000035
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     TWIN.05.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 5t 1m
kranschlinge 1m
SpanSet TWINTEX WLL 5t - Rundschlinge • Kammersystem verhindert Eindringen von Fremdkörpern ins tragende Gelege • Doppelte Schlauchhülle mit Sicherheitskammer • Bedruckt mit Tragfähigkeitsangabe • Auch mit RFID-Transponder ausrüstbar • Doppellagiges, ausreißfestes Label • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Twintex 5000
Tragfähigkeit:
5000 kg | 5 t
Auflagedicke unter Last:
9 mm
Auflagebreite unter Last:
72 mm
Serie:
Twintex
Nutzlänge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 5 t, Hebeschlingen, Transportbänder, Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.