Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Rundschlinge MagnumPlus 100000 Tragf. = 100000kg Nutzl. (L1) = 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000148
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     MG.1000.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
SpanSet MAGNUMPLUS WLL 100t - Rundschlinge • Dauerhaft lesbare, eingewebte Tragfähigkeitsangabe • Extra-Robuste Ausführung • Ausreißfestes Label mit RFID-Chip • Optimale Anpassung von Schlauch und Gelege vermindert Faltenbildung • Optimaler Einreißschutz durch Gewebeverstärkung mit eingewebtem Textildraht • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
MagnumPlus 100000
Tragfähigkeit:
100000 kg | 100 t
Auflagedicke unter Last:
61 mm
Auflagebreite unter Last:
265 mm
Serie:
Magnumplus
Nutzlänge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Hebeschlingen, Hochleistungsrundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.404,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.650,61*
€ 7.914,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.591,45*
€ 7.843,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.448,97*
€ 7.674,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.404,64*
€ 7.621,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.