Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD 1-Strang-Kette VIP Ø 22mm, 3m, 20t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001291
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     V0.1.200.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
RUD GK 10 VIP 1-Strang mit Sicherheitshaken VCGH - Anschlagkette • 30 % mehr Tragkraft als Güteklasse 8 • Anschlagkette GK 10 VIP • VAK Aufhängekopf für Standard-Kranhaken • VCGH Sicherheitshaken
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anschlagkette
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Stränge:
1
Kettennenndicke:
22 mm
Nutzlänge:
3 m
Tragfähigkeit:
20000 kg
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, kettengehänge 1 strang, anschlagkette, Anschlagketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.076,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,77*
€ 1.438,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,55*
€ 1.411,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,39*
€ 1.332,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,01*
€ 1.305,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,66*
€ 1.281,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.