Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VAK-4 Aufhängekopf 22mm 42000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001397
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VAK.4.V0.22
EAN/GTIN:
     4008244244415
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
aufhängeglied
RUD VIP VAK4 GK 10 - Aufhängekopf 4-Strang • VAK 4- Aufhängekopf mit vier eingeschweißter, allseitig beweglicher Ringgabel – VRG- dadurch Zwangsanschluß für Ø- Kette und Strangzahl • Der VIP- Aufhängekopf ist mit dem mit RUD-ID-TAG (RFID-CHIP) ausgestattet und kann über die eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden • Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kennprüflehre • Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert • Maße entspricht Aufhängeglied Form A DIN 5688 • Gefertigt entsprechend DIN EN 1677-4
Weitere Informationen:
Gewicht:
42 kg
Material:
Stahl
Stränge:
4
Produkttyp:
Aufhängekopf
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Kettennenndicke:
22 mm
Tragfähigkeit bis 45°:
42000 kg
Tragfähigkeit bis 60°:
30000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.643,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.803,88*
€ 2.146,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.781,09*
€ 2.119,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.707,60*
€ 2.032,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.667,35*
€ 1.984,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.643,06*
€ 1.955,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.