Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VBK-1 Aufhängekopf 20mm 16000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001409
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VBK.1.V0.20
EAN/GTIN:
     4008244230753
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
aufhängeglied
RUD VIP VBK1 - Aufhängekopf 1-Strang für kleinere Lasten • VBK 1- Aufhängekopf mit eingeschweißter, allseitig beweglicher Ringgabel – VRG- dadurch Zwangsanschluß für Ø- Kette und Strangzahl • Der VIP- Aufhängekopf ist mit dem mit RUD-ID-TAG (RFID-CHIP) ausgestattet und kann über die eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden • Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kennprüflehre • Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert • Maße entspricht Aufhängeglied Form B DIN 5688 • Gefertigt entsprechend DIN EN 1677-4
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Stränge:
1
Produkttyp:
Aufhängekopf
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Kettennenndicke:
20 mm
Tragfähigkeit:
16000 kg
Gewicht:
7,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,72*
€ 453,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,53*
€ 446,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,60*
€ 420,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,18*
€ 400,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,88*
€ 377,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.