Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VBK-2 Aufhängekopf 10mm 5600kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001411
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VBK.2.V0.10
EAN/GTIN:
     4008244282455
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
aufhängeglied
RUD VIP VBK2 - Aufhängekopf 2-Strang für kleinere Lasten • VBK "- Aufhängekopf mit zwei eingeschweißter, allseitig beweglicher Ringgabel – VRG- dadurch Zwangsanschluß für Ø- Kette und Strangzahl • Der VIP- Aufhängekopf ist mit dem mit RUD-ID-TAG (RFID-CHIP) ausgestattet und kann über die eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden • Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kennprüflehre • Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert • Maße entspricht Aufhängeglied Form B DIN 5688 • Gefertigt entsprechend DIN EN 1677-4
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Material:
Stahl
Stränge:
2
Produkttyp:
Aufhängekopf
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Kettennenndicke:
10 mm
Tragfähigkeit bis 45°:
5600 kg
Tragfähigkeit bis 60°:
4000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.