Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VBK-2 Aufhängekopf 20mm 16000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001414
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VBK.2.V0.20
EAN/GTIN:
     4008244263362
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
aufhängeglied
RUD VIP VBK2 - Aufhängekopf 2-Strang für kleinere Lasten • VBK "- Aufhängekopf mit zwei eingeschweißter, allseitig beweglicher Ringgabel – VRG- dadurch Zwangsanschluß für Ø- Kette und Strangzahl • Der VIP- Aufhängekopf ist mit dem mit RUD-ID-TAG (RFID-CHIP) ausgestattet und kann über die eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden • Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kennprüflehre • Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert • Maße entspricht Aufhängeglied Form B DIN 5688 • Gefertigt entsprechend DIN EN 1677-4
Weitere Informationen:
Gewicht:
11 kg
Material:
Stahl
Stränge:
2
Produkttyp:
Aufhängekopf
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Kettennenndicke:
20 mm
Tragfähigkeit bis 45°:
22400 kg
Tragfähigkeit bis 60°:
16000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,85*
€ 650,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,98*
€ 646,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,61*
€ 611,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,46*
€ 590,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,41*
€ 551,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.