Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VIP-Verkürzungshaken VVH-16, 10000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001440
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     V.VVH.V0.16
EAN/GTIN:
     4008244232412
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Anschlagverkürzungshaken
Greifhaken
RUD VIP VVH - Verkürzungshaken • Gemäß DIN 5692 • Durch verdickte Hakenspitze ist eine Falschanwendung ausgeschlossen • Voller Erhalt der Ketten-Tragfähigkeit • Kalibrierte Zahnpoppen am Hakengrund lassen die Kette optimal aufliegen • Die abgewinkelte Einführöffnung verhindert ein unsachgemäßes Lösen der Kette • Der Verkürzungshaken ist mit Verbindungsbolzen und Spannhülsen vormontiert
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Materialdicke:
16 mm
Tragfähigkeit:
10000 kg
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Verkürzungshaken, lasthaken, Verkürzer, Kettenverkürzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.