Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD-VIP-Multi-Verkürzungsklaue VV-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001442
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VMVK.V0.22
EAN/GTIN:
     4008244262365
Suchbegriffe:
Verkürzungsklaue
verkürzungsklaue
RUD VMVK GK 10-VIP - Multiverkürzungsklaue mit Sicherungsverriegelung • Ohne zusätzliches Bauteil an jeder beliebigen Stelle der Kette montierbar • Gemäß DIN 5692 • Die gliedförmige Taschenaufnahme stützt die Kette optimal ab • Voller Erhalt der Tragfähigkeit • Kein selbständiges Lösen der Kette dank des robusten und federnd gelagerten Sicherungsbolzen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Verkürzungsklaue
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Tragfähigkeit:
20000 kg
Gewicht:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: GK10, Kettenverkürzer, Verkürzer, GK-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,93*
€ 754,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,15*
€ 747,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,30*
€ 709,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,60*
€ 686,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,72*
€ 644,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.