Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt MAS 30 EN 361 Gr.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3010006
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260015710035
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Auffanggurt MAS 30 EN 361 + 1497 • Geprüft nach DIN-EN 361, zugelassen bis 136 Kg • Auffangöse an Rücken und Brust, die vordere Auffangöse ist in der Höhe verstellbar • Brust-Öse kann zum Abseilen, Retten und Auffangen eingesetzt werden • Verstellbare Schulter-, Gesäß- und Beingurte zur individuellen Anpassung • Rücken-Öse zum Abseilen mit Abseil- oder Rettungsgerät, zum Auffangen mit oder ohne Bandfalldämpfer, Höhensicherungsgerät oder Auffanggerät, zum Rückhalten • Gurtband und Nähte aus hochwertigem, reißfestem Polyester mit einer Festigkeit von 22 kN • Metallteile aus einem hochstrapazierfähigen verzinkten Stahl • Auch in weiteren Größen erhältlich • Zugfestigkeit im System: 15 kN
Weitere Informationen:
Hersteller:
MAS GmbH
Marke::
MAS GmbH
Position Auffangösen:
Rückseite | Vorderseite
Normen:
CE | EN 361
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt mas, MAS30, Sicherungsgurt, MAS-30, Haltegurte, Fallschutzgurt, Absturzgurt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,15*
€ 58,69*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 44,24*
€ 59,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,62*
€ 64,32*
€ 5,00*
ab € 49,96*
€ 64,83*
Lager 847
5
€ 4,99*
ab € 70,52*
€ 89,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1033010
ab € 46,42*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1010010
ab € 30,63*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1090010
ab € 46,86*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
41011
ab € 132,08*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
40001
ab € 167,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.