Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VIP-Verbindungsschloss VVS 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3021490
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VVS.VP.X22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbindungsglied
Verbindungsschloss
RUD VVS GK 10 VIP - Verbindungsschloss verlankungsfreie Form • Form und Funktion zum Patent angemeldet • Kein Verklanken der montierten Kette möglich • Patentierte Verschleißmarken • In die Schlossbügelhälften können Fremdanschlüsse, z.B. Anschlagpunkte, Schäkel, Blechgreifer etc., sowie die Kette montiert werden • Die Bügelhälften sind beliebig untereinander kombinierbar • Kein Wandern, keine Beschädigung der sonst üblichen Sicherungsfeder oder der Hülsen des Haltebolzens
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Verbindungsschloss
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Material:
Stahl
Kettennenndicke:
22 mm
Tragfähigkeit:
20000 kg
Gewicht:
4,8 kg
Weitere Suchbegriffe: GK10, GK-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,76*
€ 436,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,53*
€ 433,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,27*
€ 410,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,07*
€ 397,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,25*
€ 363,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.