Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD-VIP-Multi-Verkürzungsklaue VMVK-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30675
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VMVK.V0.10
EAN/GTIN:
     4008244201722
Suchbegriffe:
Verkürzungsklaue
verkürzungsklaue
RUD VMVK GK 10-VIP - Multiverkürzungsklaue mit Sicherungsverriegelung • Ohne zusätzliches Bauteil an jeder beliebigen Stelle der Kette montierbar • Gemäß DIN 5692 • Die gliedförmige Taschenaufnahme stützt die Kette optimal ab • Voller Erhalt der Tragfähigkeit • Kein selbständiges Lösen der Kette dank des robusten und federnd gelagerten Sicherungsbolzen
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Verkürzungsklaue
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Tragfähigkeit:
4000 kg
Weitere Suchbegriffe: GK10, Kettenverkürzer, Verkürzer, GK-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.