Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängeglied ET-AKO-2 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30724
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ET.AK1.016
EAN/GTIN:
     9006350398379
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
aufhängeglied
AK-1 GK 8 - Aufhängekopf für 1- u. 2-Strang-Gehänge • Aufhängekopf in der Güteklasse 8 • Geeignet für Kettengehänge mit einem oder zwei Strängen
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Material:
Stahl
Stränge:
1 | 2
Produkttyp:
Aufhängekopf
Güteklasse:
GK 8
Marke::
Pewag
Hersteller:
RUD
Tragfähigkeit:
8000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.