Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VAK-2 Aufhängekopf 6mm, 2100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30764
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VAK.2.V0.06
EAN/GTIN:
     4008244282325
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
aufhängeglied
RUD VIP VAK2 GK 10 - Aufhängekopf 2-Strang • VAK 2- Aufhängekopf mit zwei eingeschweißter, allseitig beweglicher Ringgabel – VRG- dadurch Zwangsanschluß für Ø- Kette und Strangzahl • Der VIP- Aufhängekopf ist mit dem mit RUD-ID-TAG (RFID-CHIP) ausgestattet und kann über die eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden • Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kennprüflehre • Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert • Maße entspricht Aufhängeglied Form A DIN 5688 • Gefertigt entsprechend DIN EN 1677-4
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit bis 45°:
2100 kg
Tragfähigkeit bis 60°:
1500 kg
Gewicht:
0,7 kg
Material:
Stahl
Stränge:
2
Produkttyp:
Aufhängekopf
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Kettennenndicke:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.