Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VAK-2 Aufhängekopf 13mm, 9500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30893
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VAK.2.V0.13
EAN/GTIN:
     4008244282264
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
aufhängeglied
RUD VIP VAK2 GK 10 - Aufhängekopf 2-Strang • VAK 2- Aufhängekopf mit zwei eingeschweißter, allseitig beweglicher Ringgabel – VRG- dadurch Zwangsanschluß für Ø- Kette und Strangzahl • Der VIP- Aufhängekopf ist mit dem mit RUD-ID-TAG (RFID-CHIP) ausgestattet und kann über die eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden • Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kennprüflehre • Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert • Maße entspricht Aufhängeglied Form A DIN 5688 • Gefertigt entsprechend DIN EN 1677-4
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit bis 45°:
9500 kg
Tragfähigkeit bis 60°:
6700 kg
Gewicht:
3,9 kg
Material:
Stahl
Stränge:
2
Produkttyp:
Aufhängekopf
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Kettennenndicke:
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.