Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VAK-4 Aufhängekopf 13mm, 14000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30894
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VAK.4.V0.13
EAN/GTIN:
     4008244244385
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
aufhängeglied
RUD VIP VAK4 GK 10 - Aufhängekopf 4-Strang • VAK 4- Aufhängekopf mit vier eingeschweißter, allseitig beweglicher Ringgabel – VRG- dadurch Zwangsanschluß für Ø- Kette und Strangzahl • Der VIP- Aufhängekopf ist mit dem mit RUD-ID-TAG (RFID-CHIP) ausgestattet und kann über die eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden • Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kennprüflehre • Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert • Maße entspricht Aufhängeglied Form A DIN 5688 • Gefertigt entsprechend DIN EN 1677-4
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit bis 45°:
14000 kg
Tragfähigkeit bis 60°:
10000 kg
Gewicht:
9,7 kg
Material:
Stahl
Stränge:
4
Produkttyp:
Aufhängekopf
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Kettennenndicke:
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,70*
€ 514,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,97*
€ 508,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,10*
€ 483,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,22*
€ 467,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,57*
€ 430,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.