Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängeglied ET-AKO-3/4 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-30971
Hersteller:
     Pewag
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9006350398607
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
aufhängeglied pewag
AK-3 GK 8 - Aufhängekopf für 3- und 4-Strang-Gehänge • Aufhängekopf in der Güteklasse 8 • Geeignet für Kettengehänge mit drei oder vier Strängen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit bis 45°:
6700 kg
Tragfähigkeit bis 60°:
4750 kg
Gewicht:
3,3 kg
Material:
Stahl
Stränge:
3 | 4
Produkttyp:
Aufhängekopf
Güteklasse:
GK 8
Marke::
Pewag
Hersteller:
Pewag
Kettennenndicke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: aufhängeglied
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.