Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD BSEK-Verkürzungsklaue 6mm, 1120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31468
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     G8.BSEK.06
EAN/GTIN:
     4008244255121
Suchbegriffe:
Verkürzungsklaue
verkürzungsklaue
RUD - Verkürzungsklaue mit Hohlspannstift BSEK GK 8 • Verkürzungsklaue mit Druckbolzensicherung • Ohne zusätzliche Anschlussteile • Erhalt der Tragfähigkeit • Unverlierbar im Kettenstrang • An beliebiger Stelle montierbar • Entspricht DIN 5692
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,24 kg
Produkttyp:
Verkürzungsklaue
Güteklasse:
GK 8
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Tragfähigkeit:
1120 kg
Weitere Suchbegriffe: Verkürzer, Kettenverkürzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.