Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIP-Gummiseil, PES, weiß/blau/rot 8 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31519
Hersteller:
     Seilflechter Tauwerk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045143033054
Suchbegriffe:
Elastisches Seil
Expanderseil
Gummi-Spannseil
Verzurrleine
SIP - Gummiseile • Ideal für Containernetze, Abdeck- und LKW - Planen • Gummiseile - Rollenware, ca.100 % dehnbar • Umflechtung aus scheuerfester, textiler Faser, weiß mit rot-blauen Tupfen
Weitere Informationen:
Marke::
Seilflechter Tauwerk
Hersteller:
Seilflechter Tauwerk
Material:
Gummi
Spulengröße:
100 m
Seildurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: elastisches seil 8mm, elastisches seil, Spannseile, Gummiseile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.