Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandhülsen braun Boden und Deckel gesteckt 740/720x70x2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-32678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Versandhülse mit Boden und Deckel gesteckt • Mit dem beiliegenden Deckel und Boden leicht und schnell zu verschließen • Besonders stabil aufgrund der diagonalen Wicklung • Boden und Deckel können durch Heften fixiert werden • Auf Wunsch auch in verschiedenen Durchmessern oder Längen lieferbar • Auf Wunsch auch ohne Deckel oder Boden und mit anderen Verschlusssystemen lieferbar • Ideal zum Versenden, Transportieren, Lagern, Archivieren langer, sperriger, empfindlicher Gegenstände
Weitere Informationen:
Länge:
740 mm
Duchrmesser:
70 mm
Versandhülsenform:
rund
Produkteigenschaften:
Boden | Deckel
Wandstärke:
2 mm
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Nutzlänge:
720 mm
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, pappversandhülse ø, posterkarton, Architektenrollen, Posterversand, Bilderhülle, Bilderrollen, Papprollen, Posterrollen, Dokumentenrollen, Posterhülle, Dokumentenversand, Bilderversand, Dokumentenrohr, Papprohr, Posterrohr, Bilderrohr, Dokumentenhülle, Versandrohre, Versandrohr pappen, Versandrohre pappen, Versandrollen, Versandrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,0525*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8225*
€ 3,35878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7825*
€ 3,31118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6725*
€ 3,18028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5825*
€ 3,07318
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5125*
€ 2,98988
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,0525*
€ 2,44248
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
10540310
ab € 49,13*
Zubehör
ANKER-TEX
ab € 104,63*
Zubehör
ANKER-TEX
ab € 104,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.