Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX A Heftzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-62570
Hersteller:
     ANKER-TEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
handhefter
SIMPLEX A - Heftzange • Robuste, unkomplizierte Heftzange • Geeignet zum Heften und Verschließen von Beuteln, Säcken und Kartons • Ideal zum Kennzeichnen von Bekleidungsstücken in Wäschereien oder Textilfabriken • SIMPLEX A: Klammer-Rückenbreite schmal, für 53'er Runddrahtklammern; 100 St/Magazin • Klammertypen 8 und 6 mm • Einschubtiefe 35 mm • Einschubhöhe 10 mm • Heftleistung 35 Blatt • Geschlossene Heftung
Weitere Informationen:
Heftertyp:
Heftzange
Kapazität:
100
Gewicht:
0,37 kg
Hersteller:
ANKER-TEX
Heftklammer-Typ:
RAPID 53
Maulhöhe:
10 mm
Maultiefe:
35 mm
Klammerschenkellänge:
6 mm | 8 mm
Rückenbreite:
11,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Heftgeräte, Klammeraffe, simplexa, hefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,63*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
53/ 6 verzinkt
ab € 0,00221*
Zubehör
Prebena
VX06CNK
ab € 0,00512*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.