Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Wellpappe
>
Rollenwellpappe
>
Artikel
Wellpapp-Rolle 70 m: 15 cm, S8/S8
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-33004
Hersteller:
Sprick
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Rollenwellpappe • Zum Einschlagen, Polstern und Abdecken empfindlicher Teile und Oberflächen • Hohe Steifigkeit im Wellverlauf erleichtert das Auflegen und Positionieren auf großen Flächen • Auch zum Ausschlagen von Gitterboxen geeignet • Auf Wunsch als Bogenware und in anderen Breiten lieferbar • Passt sich dank der Flexibilität gut an
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sprick
Marke::
Sprick
Länge:
70 m
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Breite:
15 cm
... >
Schützen & Polstern
>
Wellpappe
>
Rollenwellpappe
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapprolle
,
Well-Pappe
,
Wellpappe
,
wellpappe rolle 15cm x 70m
,
wellpappe
,
wellpappe 70 lfm
,
well pap rol
,
Papppolster
,
Abdeckpappen
,
Ausschlagpappen
,
Polsterschutz
,
Wellpapprollen
,
Polsterpappen
,
RollenWellpappen
,
Rollen-Wellpappen
,
Wellpappe Rollenware
,
Wellpappen
,
Wellpappe Rollen
,
wellpapppolster
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,47*
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,62*
€ 7,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wellpapp-Rolle 70 m: 10 cm, S8/S8
Sprick
ab € 2,98*
Sonstiges
Wellpapp-Rolle 70 m: 110 cm, S8/S8
Sprick
ab € 32,65*
Sonstiges
Wellpapp-Rolle 70 m: 125 cm, S8/S8
Sprick
ab € 37,05*
Sonstiges
Wellpapp-Rolle 70 m: 20 cm,S8/S8
Sprick
ab € 5,97*
Sonstiges
Wellpapp-Rolle 70 m: 210 cm, S8/S8
Sprick
ab € 62,77*
Sonstiges
Wellpapp-Rolle 70 m: 30 cm, S8/S8
Sprick
ab € 8,98*
Sonstiges
Wellpapp-Rolle 70 m: 40 cm, S8/S8
Sprick
ab € 11,88*
Sonstiges
Wellpapp-Rolle 70 m: 50 cm, S8/S8
Sprick
ab € 16,59*
Sonstiges
Wellpapp-Rolle 70 m: 60 cm ,S8/S8
Sprick
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen