Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Rolle 70 m: 125 cm, S8/S8


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-33028
Hersteller:
     Sprick
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Rollenwellpappe • Zum Einschlagen, Polstern und Abdecken empfindlicher Teile und Oberflächen • Hohe Steifigkeit im Wellverlauf erleichtert das Auflegen und Positionieren auf großen Flächen • Auch zum Ausschlagen von Gitterboxen geeignet • Auf Wunsch als Bogenware und in anderen Breiten lieferbar • Passt sich dank der Flexibilität gut an
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sprick
Marke::
Sprick
Länge:
70 m
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Breite:
125 cm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 70 lfm, wellpappe, well pap rol, Papppolster, Abdeckpappen, Ausschlagpappen, Polsterschutz, Wellpapprollen, Polsterpappen, RollenWellpappen, Rollen-Wellpappen, Wellpappe Rollenware, Wellpappen, Wellpappe Rollen, wellpapppolster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,15*
€ 58,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,91*
€ 58,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,25*
€ 55,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,58*
€ 53,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,70*
€ 50,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,03*
€ 44,07
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sprick
ab € 2,99*
Sonstiges
Sprick
ab € 32,78*
Sonstiges
Sprick
ab € 4,48*
Sonstiges
Sprick
ab € 6,00*
Sonstiges
Sprick
ab € 62,45*
Sonstiges
Sprick
ab € 8,94*
Sonstiges
Sprick
ab € 11,88*
Sonstiges
Sprick
ab € 16,58*
Sonstiges
Sprick
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.