Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VIP-Verbindungsschloss VVS 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-34428
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VVS.VP.X10
EAN/GTIN:
     4008244282370
Suchbegriffe:
Verbindungsglied
Verbindungsschloss
RUD VVS GK 10 VIP - Verbindungsschloss verlankungsfreie Form • Form und Funktion zum Patent angemeldet • Kein Verklanken der montierten Kette möglich • Patentierte Verschleißmarken • In die Schlossbügelhälften können Fremdanschlüsse, z.B. Anschlagpunkte, Schäkel, Blechgreifer etc., sowie die Kette montiert werden • Die Bügelhälften sind beliebig untereinander kombinierbar • Kein Wandern, keine Beschädigung der sonst üblichen Sicherungsfeder oder der Hülsen des Haltebolzens
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Verbindungsschloss
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Material:
Stahl
Kettennenndicke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: GK10, GK-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.